€ 675,71/ stukexcl. btw
€ 817,61incl. btw
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Kleur | Naturel |
Dikte | 4 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | PVDF |
Materiaal kwaliteit | Eriflon PVDF |
Antistatisch | Nee |
Groep | Fluorplasitcs |
Handelsnaam | Eriflon PVDF |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |