Eriks
ERIFLON

ERIFLON Plaat PVDF naturel 2000x1000x15 mm

  • ERIKS:12975393
Image 1
Eriflon® PVDF is een kristallijne ongevulde fluorpolymeer en heeft goede mechanische, thermische en elektrische eigenschappen. De chemische bestendigheid is goed echter minder dan van Eriflon® PTFE, verder is Eriflon® PVDF goed weersbestendig en bestand tegen veroudering. Daarnaast heeft het geringe kruipverschijnselen en is het uitstekend te lassen.
Materiaal met een hoge temperatuur- en chemische bestendigheid. Daarnaast heeft het geringe kruipverschijnselen. Het materiaal laat zich uitstekend lassen.
Opslaan in lijst

€ 2.534,17/ stukexcl. btw

€ 3.066,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Kleur
Naturel
Dikte
15 mm
Lengte
2000 mm
Breedte
1000 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
PVDF
Materiaal kwaliteit
Eriflon PVDF
Antistatisch
Nee
Groep
Fluorplasitcs
Handelsnaam
Eriflon PVDF
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd