€ 275,53/ stukexcl. btw
€ 333,39incl. btw
Verwachte leverdatum - 26/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 275,53 | - |
2+ | € 254,86 | 7.50% |
3+ | € 220,42 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Kleur | Naturel |
Dikte | 1 mm |
Lengte | 2000 mm |
Breedte | 1000 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | PVDF |
Materiaal kwaliteit | Eriflon PVDF |
Antistatisch | Nee |
Groep | Fluorplasitcs |
Handelsnaam | Eriflon PVDF |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |