Eriks
ERIFLON

ERIFLON Plaat PVDF naturel 1000x610x40 mm

  • ERIKS:10036044
Image 1
Eriflon® PVDF is een kristallijne ongevulde fluorpolymeer en heeft goede mechanische, thermische en elektrische eigenschappen. De chemische bestendigheid is goed echter minder dan van Eriflon® PTFE, verder is Eriflon® PVDF goed weersbestendig en bestand tegen veroudering. Daarnaast heeft het geringe kruipverschijnselen en is het uitstekend te lassen.
Materiaal met een hoge temperatuur- en chemische bestendigheid. Daarnaast heeft het geringe kruipverschijnselen. Het materiaal laat zich uitstekend lassen.
Opslaan in lijst

€ 2.169,21/ stukexcl. btw

€ 2.624,74incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Kleur
Naturel
Dikte
40 mm
Lengte
1000 mm
Breedte
610 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
PVDF
Materiaal kwaliteit
Eriflon PVDF
Antistatisch
Nee
Groep
Fluorplasitcs
Handelsnaam
Eriflon PVDF
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd