Eriks
ERIFLON

ERIFLON Plaat PVDF food grade naturel 1000x620x10 mm

  • ERIKS:12986504
Image 1
Eriflon® PVDF food grade is een kristallijne ongevulde fluorpolymeer en heeft goede mechanische, thermische en elektrische eigenschappen. De chemische bestendigheid is goed echter minder dan van Eriflon® PTFE, verder is Eriflon® PVDF food grade goed weersbestendig en bestand tegen veroudering. Daarnaast heeft het geringe kruipverschijnselen en is het uitstekend te lassen.
Materiaal met een hoge temperatuur- en chemische bestendigheid. Daarnaast heeft het geringe kruipverschijnselen. Het materiaal laat zich uitstekend lassen.
Opslaan in lijst

€ 640,99/ stukexcl. btw

€ 775,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON