€ 629,99/ stukexcl. btw
€ 762,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/12/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Kleur | Wit |
Dikte | 25 mm |
Lengte | 900 mm |
Breedte | 900 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | PTFE |
Materiaal kwaliteit | Eriflon PTFE |
Antistatisch | Nee |
Groep | Fluorplasitcs |
Geschikt voor lassen | Moeilijk |
Verlijmbaar | Moeilijk |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Eriflon PTFE |
Fabricagemethode | Geperst |