Eriks
ERIFLON

ERIFLON Plaat PTFE wit 1200x1200x5 mm

  • ERIKS:10035445
Image 1
Zeer glad materiaal met de de laagste wrijvingscoëfficiënt van alle kunststoffen. Het heeft daarnaast een hoge toelaatbare gebruikstemperatuur (onbelast) en is universeel chemisch bestendig. Het materiaal kent een lage vloeigrens, is niet erg slijtvast maar heeft zeer goede stick-slip eigenschappen.
Opslaan in lijst

€ 340,55/ stukexcl. btw

€ 412,07incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 340,55

-

2+

€ 297,98

12.50%

3+

€ 272,44

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Kleur
Wit
Dikte
5 mm
Lengte
1200 mm
Breedte
1200 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
PTFE
Materiaal kwaliteit
Eriflon PTFE
Antistatisch
Nee
Groep
Fluorplasitcs
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Moeilijk
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Eriflon PTFE
Fabricagemethode
Geperst