€ 103,61/ stukexcl. btw
€ 125,37incl. btw
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 103,61 | - |
2+ | € 86,34 | 16.67% |
4+ | € 69,07 | 33.33% |
7+ | € 63,89 | 38.33% |
10+ | € 60,44 | 41.67% |
13+ | € 55,26 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Kleur | Wit |
Dikte | 1 mm |
Lengte | 1200 mm |
Breedte | 1200 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | PTFE |
Materiaal kwaliteit | Eriflon PTFE |
Antistatisch | Nee |
Groep | Fluorplasitcs |
Geschikt voor lassen | Moeilijk |
Verlijmbaar | Moeilijk |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Eriflon PTFE |
Fabricagemethode | Geperst |