€ 1.351,78/ stukexcl. btw
€ 1.635,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Kleur | Wit |
Dikte | 8 mm |
Lengte | 1200 mm |
Breedte | 1200 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Voorbehandeld voor verlijming | Ja |
Materiaal | PTFE |
Materiaal kwaliteit | Eriflon PTFE geëtst |
Antistatisch | Nee |
Groep | Fluorplasitcs |
Geschikt voor lassen | Moeilijk |
Verlijmbaar | Moeilijk |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Eriflon PTFE |
Fabricagemethode | Geperst |