€ 268,62/ stukexcl. btw
€ 325,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 05/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 268,62 | - |
2+ | € 248,47 | 7.50% |
3+ | € 235,04 | 12.50% |
4+ | € 214,90 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Kleur | Wit |
Dikte | 3 mm |
Lengte | 1200 mm |
Breedte | 1200 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Voorbehandeld voor verlijming | Ja |
Materiaal | PTFE |
Materiaal kwaliteit | Eriflon PTFE geëtst |
Antistatisch | Nee |
Groep | Fluorplasitcs |
Geschikt voor lassen | Moeilijk |
Verlijmbaar | Moeilijk |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Eriflon PTFE |
Fabricagemethode | Geperst |