€ 248,38/ stukexcl. btw
€ 300,54incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 248,38 | - |
2+ | € 229,76 | 7.50% |
3+ | € 217,34 | 12.50% |
4+ | € 198,71 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Kleur | Lichtgrijs |
Dikte | 2 mm |
Lengte | 1200 mm |
Breedte | 1200 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | PTFE |
Materiaal kwaliteit | Eriflon PTFE GF25 |
Antistatisch | Nee |
Groep | Fluorplasitcs |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Handelsnaam | Eriflon PTFE |
Fabricagemethode | Geperst |