Eriks
ERIFLON

ERIFLON Plaat PTFE GF25 lichtgrijs 1200x1200x12 mm

  • ERIKS:11388701
Image 1
Dit materiaal is gevuld met 25% glas en heeft een hogere drukvastheid. Het is zeer glad en heeft een lage wrijvingscoëfficiënt. Het heeft daarnaast een hoge toelaatbare gebruikstemperatuur en is universeel chemisch bestendig. Het materiaal kent een lage vloeigrens, is redelijk slijtvast maar is abrassief voor het tegenloopdeel.
Opslaan in lijst

€ 3.304,48/ stukexcl. btw

€ 3.998,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Kleur
Lichtgrijs
Dikte
12 mm
Lengte
1200 mm
Breedte
1200 mm
Materiaal
PTFE
Materiaal kwaliteit
Eriflon PTFE GF25
Antistatisch
Nee
Groep
Fluorplasitcs
Geschikt voor lassen
Nee
Bewerkbaar
Goed
Handelsnaam
Eriflon PTFE
Fabricagemethode
Geperst