€ 407,46/ stukexcl. btw
€ 493,03incl. btw
Verwachte leverdatum - 01/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 407,46 | - |
2+ | € 356,53 | 12.50% |
3+ | € 325,97 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Kleur | Wit |
Dikte | 6 mm |
Lengte | 1200 mm |
Breedte | 1200 mm |
Materiaal bekleding | Niet van toepassing |
Materiaal | PTFE |
Materiaal kwaliteit | Eriflon PTFE FG |
Goedkeuring | EC1935 |
Antistatisch | Nee |
Groep | Fluorplasitcs |
Geschikt voor lassen | Moeilijk |
Verlijmbaar | Moeilijk |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Eriflon PTFE |
Fabricagemethode | Geperst |