Eriks
ERIFLON

ERIFLON Plaat PTFE food grade wit 1200x1200x35 mm

  • ERIKS:12693009
Image 1
Zeer glad materiaal met de de laagste wrijvingscoëfficiënt van alle kunststoffen. Het heeft daarnaast een hoge toelaatbare gebruikstemperatuur (onbelast) en is universeel chemisch bestendig. Het materiaal kent een lage vloeigrens, is niet erg slijtvast maar heeft zeer goede stick-slip eigenschappen.
Opslaan in lijst

€ 1.539,84/ stukexcl. btw

€ 1.863,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Kleur
Wit
Dikte
35 mm
Lengte
1200 mm
Breedte
1200 mm
Materiaal bekleding
Niet van toepassing
Materiaal
PTFE
Materiaal kwaliteit
Eriflon PTFE FG
Goedkeuring
EC1935
Antistatisch
Nee
Groep
Fluorplasitcs
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Moeilijk
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Eriflon PTFE
Fabricagemethode
Geperst