Eriks
ERIFLON

ERIFLON Plaat PTFE CG Koolstof/grafietgevuld zwart 1200x1200x15 mm

  • ERIKS:11316067
Image 1
Eriflon® PTFE gevuld met 22% koolstof en 3% grafiet met daardoor een hogere drukvastheid en goede droogloopeigenschappen. Het materiaal is zeer glad, heeft een lage wrijvingscoëfficiënt en goede warmteafvoer. Het heeft daarnaast een goede slijtageweerstand in water tegen zachte metalen en is universeel chemisch bestendig. Door de koolstofvulling heeft het materiaal licht antistatische eigenschappen.
Opslaan in lijst

€ 1.022,85/ stukexcl. btw

€ 1.237,65incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON