€ 101,07/ stukexcl. btw
€ 122,29incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 101,07 | - |
2+ | € 84,23 | 16.67% |
4+ | € 67,38 | 33.33% |
7+ | € 62,33 | 38.33% |
10+ | € 58,96 | 41.67% |
13+ | € 53,90 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 80 mm |
Inwendige diameter | 50 mm |
Lengte | 300 mm |
Fabricagemethode | Geperst |
Holle kern | Ja |
Materiaal | PTFE |
Materiaal kwaliteit | Eriflon PTFE |
Groep | Fluorplasitcs |
Geschikt voor lassen | Moeilijk |
Verlijmbaar | Moeilijk |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Eriflon PTFE |