€ 267,96/ stukexcl. btw
€ 324,23incl. btw
4 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 267,96 | - |
2+ | € 247,86 | 7.50% |
3+ | € 234,46 | 12.50% |
4+ | € 214,36 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 70 mm |
Inwendige diameter | 40 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Ja |
Materiaal | PTFE |
Materiaal kwaliteit | Eriflon PTFE |
Groep | Fluorplasitcs |
Geschikt voor lassen | Moeilijk |
Verlijmbaar | Moeilijk |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Eriflon PTFE |