Eriks
ERIFLON

ERIFLON Holstaf PTFE wit ø60/30x2000 mm

  • ERIKS:10034634
Image 1
Opslaan in lijst

€ 222,29/ stukexcl. btw

€ 268,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026
Snijd dit product op de exacte afmetingen die u voor uw project nodig heeft

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 222,29

-

2+

€ 205,62

7.50%

3+

€ 194,51

12.50%

4+

€ 177,83

20.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
60 mm
Inwendige diameter
30 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
Materiaal
PTFE
Materiaal kwaliteit
Eriflon PTFE
Groep
Fluorplasitcs
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Moeilijk
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Eriflon PTFE