Eriks
ERIFLON

ERIFLON Holstaf PTFE wit ø45/15x2000 mm

  • ERIKS:10034624
Image 1
Opslaan in lijst

€ 217,95/ stukexcl. btw

€ 263,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 217,95

-

2+

€ 181,63

16.67%

3+

€ 145,30

33.33%

6+

€ 134,40

38.33%

9+

€ 127,14

41.67%

12+

€ 116,24

46.67%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
45 mm
Inwendige diameter
15 mm
Lengte
2000 mm
Fabricagemethode
Geëxtrudeerd
Holle kern
Ja
Materiaal
PTFE
Materiaal kwaliteit
Eriflon PTFE
Groep
Fluorplasitcs
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Moeilijk
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Eriflon PTFE