€ 149,10/ stukexcl. btw
€ 180,41incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 149,10 | - |
2+ | € 124,25 | 16.67% |
3+ | € 99,40 | 33.33% |
5+ | € 91,95 | 38.33% |
7+ | € 86,98 | 41.67% |
9+ | € 79,52 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 40 mm |
Inwendige diameter | 20 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Ja |
Materiaal | PTFE |
Materiaal kwaliteit | Eriflon PTFE |
Groep | Fluorplasitcs |
Geschikt voor lassen | Moeilijk |
Verlijmbaar | Moeilijk |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Eriflon PTFE |