€ 67,40/ stukexcl. btw
€ 81,55incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 11/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 67,40 | - |
3+ | € 56,17 | 16.67% |
5+ | € 44,94 | 33.33% |
10+ | € 41,57 | 38.33% |
14+ | € 39,32 | 41.67% |
19+ | € 35,95 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 25 mm |
Inwendige diameter | 10 mm |
Lengte | 2000 mm |
Fabricagemethode | Geëxtrudeerd |
Holle kern | Ja |
Materiaal | PTFE |
Materiaal kwaliteit | Eriflon PTFE |
Groep | Fluorplasitcs |
Geschikt voor lassen | Moeilijk |
Verlijmbaar | Moeilijk |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Eriflon PTFE |