Eriks
ERIFLON

ERIFLON Holstaf PTFE wit ø248/203x250 mm

  • ERIKS:11273410
Image 1
Opslaan in lijst

€ 375,37/ stukexcl. btw

€ 454,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Kleur
Wit
Uitwendige diameter
245 mm
Inwendige diameter
210 mm
Lengte
150 mm
Fabricagemethode
Geperst
Holle kern
Ja
Materiaal
PTFE
Materiaal kwaliteit
Eriflon PTFE
Groep
Fluorplasitcs
Geschikt voor lassen
Moeilijk
Verlijmbaar
Moeilijk
Bewerkbaar
Goed
Geschikt voor voedingsmiddelen
Ja
Handelsnaam
Eriflon PTFE