€ 238,64/ stukexcl. btw
€ 288,75incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 238,64 | - |
2+ | € 220,74 | 7.50% |
3+ | € 208,81 | 12.50% |
4+ | € 190,91 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 228 mm |
Inwendige diameter | 205 mm |
Lengte | 300 mm |
Fabricagemethode | Geperst |
Holle kern | Ja |
Materiaal | PTFE |
Materiaal kwaliteit | Eriflon PTFE |
Groep | Fluorplasitcs |
Geschikt voor lassen | Moeilijk |
Verlijmbaar | Moeilijk |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Eriflon PTFE |