| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 181,98 | - |
2+ | € 145,58 | 20.00% |
3+ | € 134,67 | 26.00% |
5+ | € 127,39 | 30.00% |
6+ | € 116,47 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 218 mm |
Inwendige diameter | 200 mm |
Lengte | 250 mm |
Fabricagemethode | Geperst |
Holle kern | Ja |
Materiaal | PTFE |
Materiaal kwaliteit | Eriflon PTFE |
Groep | Fluorplasitcs |
Geschikt voor lassen | Moeilijk |
Verlijmbaar | Moeilijk |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Eriflon PTFE |