€ 182,50/ stukexcl. btw
€ 220,83incl. btw
Verwachte leverdatum - 21/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 182,50 | - |
2+ | € 146,00 | 20.00% |
3+ | € 135,05 | 26.00% |
5+ | € 127,75 | 30.00% |
6+ | € 116,80 | 36.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 180 mm |
Inwendige diameter | 160 mm |
Lengte | 300 mm |
Fabricagemethode | Geperst |
Holle kern | Ja |
Materiaal | PTFE |
Materiaal kwaliteit | Eriflon PTFE |
Groep | Fluorplasitcs |
Geschikt voor lassen | Moeilijk |
Verlijmbaar | Moeilijk |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Eriflon PTFE |