€ 272,32/ stukexcl. btw
€ 329,51incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 272,32 | - |
2+ | € 251,90 | 7.50% |
3+ | € 238,28 | 12.50% |
4+ | € 217,86 | 20.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 150 mm |
Inwendige diameter | 80 mm |
Lengte | 300 mm |
Fabricagemethode | Geperst |
Holle kern | Ja |
Materiaal | PTFE |
Materiaal kwaliteit | Eriflon PTFE |
Groep | Fluorplasitcs |
Geschikt voor lassen | Moeilijk |
Verlijmbaar | Moeilijk |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Eriflon PTFE |