€ 136,88/ stukexcl. btw
€ 165,62incl. btw
Verwachte leverdatum - 18/12/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 136,88 | - |
2+ | € 114,07 | 16.67% |
3+ | € 91,25 | 33.33% |
5+ | € 84,41 | 38.33% |
8+ | € 79,85 | 41.67% |
10+ | € 73,00 | 46.67% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Kleur | Wit |
Uitwendige diameter | 120 mm |
Inwendige diameter | 100 mm |
Lengte | 300 mm |
Fabricagemethode | Geperst |
Holle kern | Ja |
Materiaal | PTFE |
Materiaal kwaliteit | Eriflon PTFE |
Groep | Fluorplasitcs |
Geschikt voor lassen | Moeilijk |
Verlijmbaar | Moeilijk |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Eriflon PTFE |