€ 329,68/ stukexcl. btw
€ 398,91incl. btw
Verwachte leverdatum - 06/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Kleur | Lichtgrijs |
Uitwendige diameter | 110 mm |
Inwendige diameter | 60 mm |
Lengte | 250 mm |
Fabricagemethode | Geperst |
Holle kern | Ja |
Materiaal | PTFE |
Materiaal kwaliteit | Eriflon PTFE GF25 |
Groep | Fluorplasitcs |
Geschikt voor lassen | Nee |
Bewerkbaar | Goed |
Geschikt voor voedingsmiddelen | Ja |
Handelsnaam | Eriflon PTFE |