Eriks
ERIFLON

ERIFLON Geleidestrip ER-81 6,3x2,5

  • ERIKS:10019810
Image 1
Eriflon geleidestrip van gemodificeerd PTFE. ER39 is PTFE brons-gevuld, ER81 is PTFE grafiet-gevuld. Toepassing algemene hydrauliek. Snelheid afhankelijk van afdichtsysteem, belasting afhankelijk van temperatuur max 15 N/mm², temperatuur -40 tot +200C° afhankelijk van medium.
Opslaan in lijst

€ 23,40/ meterexcl. btw

€ 28,31incl. btw

87,355 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 23,40

-

5+

€ 18,72

20.00%

10+

€ 15,21

35.00%

30+

€ 11,70

50.00%

50+

€ 10,53

55.00%

100+

€ 9,36

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Type
Geleidestrip Eriflon
Vorm
Strip
Materiaal
ER81
Breedte
6.1 mm
Groefbreedte
6.3 mm
Dikte
2.5 mm
Temperatuurgebied
van -40 tot 225 °C