Eriks
ERIFLON

ERIFLON Geleidestrip ER-81 4,2x2,5

  • ERIKS:10019808
Image 1
Eriflon geleidestrip van gemodificeerd PTFE. ER39 is PTFE brons-gevuld, ER81 is PTFE grafiet-gevuld. Toepassing algemene hydrauliek. Snelheid afhankelijk van afdichtsysteem, belasting afhankelijk van temperatuur max 15 N/mm², temperatuur -40 tot +200C° afhankelijk van medium.
Opslaan in lijst

€ 16,50/ meterexcl. btw

€ 19,97incl. btw

70,184 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 16,50

-

5+

€ 13,20

20.00%

10+

€ 10,73

35.00%

30+

€ 8,25

50.00%

50+

€ 7,43

55.00%

100+

€ 6,60

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Type
Geleidestrip Eriflon
Vorm
Strip
Materiaal
ER81
Breedte
4 mm
Groefbreedte
4.2 mm
Dikte
2.5 mm
Temperatuurgebied
van -40 tot 225 °C