Eriks
ERIFLON

ERIFLON Geleidestrip ER-48 6,1x2,5

  • ERIKS:10019819
Image 1
Eriflon geleidestrip van gemodificeerd PTFE. ER39 is PTFE brons-gevuld, ER81 is PTFE grafiet-gevuld. Toepassing algemene hydrauliek. Snelheid afhankelijk van afdichtsysteem, belasting afhankelijk van temperatuur max 15 N/mm², temperatuur -40 tot +200C° afhankelijk van medium.
Opslaan in lijst

€ 21,90/ meterexcl. btw

€ 26,50incl. btw

Verwachte leverdatum - 16/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 21,90

-

5+

€ 17,52

20.00%

10+

€ 14,24

35.00%

30+

€ 10,95

50.00%

50+

€ 9,86

55.00%

100+

€ 8,76

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Type
Geleidestrip Eriflon
Vorm
Strip
Materiaal
ER48
Breedte
6.1 mm
Groefbreedte
6.3 mm
Dikte
2.5 mm
Temperatuurgebied
van -40 tot 225 °C