Eriks
ERIFLON

ERIFLON Geleidestrip ER-39 40,5x2,5

  • ERIKS:10019786
Image 1
Eriflon geleidestrip van gemodificeerd PTFE. ER39 is PTFE brons-gevuld, ER81 is PTFE grafiet-gevuld. Toepassing algemene hydrauliek. Snelheid afhankelijk van afdichtsysteem, belasting afhankelijk van temperatuur max 15 N/mm², temperatuur -40 tot +200C° afhankelijk van medium.
Opslaan in lijst

€ 95,40/ meterexcl. btw

€ 115,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 95,40

-

5+

€ 76,32

20.00%

10+

€ 62,01

35.00%

30+

€ 47,70

50.00%

50+

€ 42,93

55.00%

100+

€ 38,16

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Type
Geleidestrip Eriflon
Vorm
Strip
Materiaal
ER39
Breedte
40.5 mm
Groefbreedte
41 mm
Dikte
2.5 mm
Temperatuurgebied
van -40 tot 225 °C