Eriks
ERIFLON

ERIFLON Geleidestrip ER-39 4,1x1,5

  • ERIKS:10019792
Image 1
Eriflon geleidestrip van gemodificeerd PTFE. ER39 is PTFE brons-gevuld, ER81 is PTFE grafiet-gevuld. Toepassing algemene hydrauliek. Snelheid afhankelijk van afdichtsysteem, belasting afhankelijk van temperatuur max 15 N/mm², temperatuur -40 tot +200C° afhankelijk van medium.
Opslaan in lijst

€ 10,80/ meterexcl. btw

€ 13,07incl. btw

682,564 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 10,80

-

5+

€ 8,64

20.00%

10+

€ 7,02

35.00%

30+

€ 5,40

50.00%

50+

€ 4,86

55.00%

100+

€ 4,32

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Type
Geleidestrip Eriflon
Vorm
Strip
Materiaal
ER39
Breedte
3.9 mm
Groefbreedte
4.1 mm
Dikte
1.5 mm
Temperatuurgebied
van -40 tot 225 °C