Eriks
ERIFLON

ERIFLON Geleidestrip ER-39 30x2,5

  • ERIKS:10019790
Image 1
Eriflon geleidestrip van gemodificeerd PTFE. ER39 is PTFE brons-gevuld, ER81 is PTFE grafiet-gevuld. Toepassing algemene hydrauliek. Snelheid afhankelijk van afdichtsysteem, belasting afhankelijk van temperatuur max 15 N/mm², temperatuur -40 tot +200C° afhankelijk van medium.
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop

Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001

Verwachte leverdatum - 08/12/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Type
Geleidestrip Eriflon
Vorm
Strip
Materiaal
ER39
Breedte
29.5 mm
Groefbreedte
30 mm
Dikte
2.5 mm
Temperatuurgebied
van -40 tot 225 °C