Eriks
ERIFLON

ERIFLON Geleidestrip ER-39 15x2,5

  • ERIKS:10019788
Image 1
Eriflon geleidestrip van gemodificeerd PTFE. ER39 is PTFE brons-gevuld, ER81 is PTFE grafiet-gevuld. Toepassing algemene hydrauliek. Snelheid afhankelijk van afdichtsysteem, belasting afhankelijk van temperatuur max 15 N/mm², temperatuur -40 tot +200C° afhankelijk van medium.
Opslaan in lijst

€ 42,00/ meterexcl. btw

€ 50,82incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 42,00

-

5+

€ 33,60

20.00%

10+

€ 27,30

35.00%

30+

€ 21,00

50.00%

50+

€ 18,90

55.00%

100+

€ 16,80

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Type
Geleidestrip Eriflon
Vorm
Strip
Materiaal
ER39
Breedte
14.8 mm
Groefbreedte
15 mm
Dikte
2.5 mm
Temperatuurgebied
van -40 tot 225 °C