Eriks
ERIFLON

ERIFLON Geleidestrip ER-39 14,8x3

  • ERIKS:10019814
Image 1
Eriflon geleidestrip van gemodificeerd PTFE. ER39 is PTFE brons-gevuld, ER81 is PTFE grafiet-gevuld. Toepassing algemene hydrauliek. Snelheid afhankelijk van afdichtsysteem, belasting afhankelijk van temperatuur max 15 N/mm², temperatuur -40 tot +200C° afhankelijk van medium.
Opslaan in lijst

€ 51,90/ meterexcl. btw

€ 62,80incl. btw

Verkocht per: 10Min. order: 10

Verwachte leverdatum - 23/12/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 51,90

-

5+

€ 41,52

20.00%

10+

€ 33,74

35.00%

30+

€ 25,95

50.00%

50+

€ 23,36

55.00%

100+

€ 20,76

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Type
Geleidestrip Eriflon
Vorm
Strip
Materiaal
ER39
Breedte
14.8 mm
Groefbreedte
15 mm
Dikte
3 mm
Temperatuurgebied
van -40 tot 225 °C