Eriks
ERIFLON

ERIFLON Geleidestrip ER-39 10,2x2

  • ERIKS:10019778
Image 1
Eriflon geleidestrip van gemodificeerd PTFE. ER39 is PTFE brons-gevuld, ER81 is PTFE grafiet-gevuld. Toepassing algemene hydrauliek. Snelheid afhankelijk van afdichtsysteem, belasting afhankelijk van temperatuur max 15 N/mm², temperatuur -40 tot +200C° afhankelijk van medium.
Opslaan in lijst

€ 35,60/ meterexcl. btw

€ 43,08incl. btw

48 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Staffelkorting

Aantalexcl. btwKorting

1+

€ 35,60

-

5+

€ 28,48

20.00%

10+

€ 23,14

35.00%

30+

€ 17,80

50.00%

50+

€ 16,02

55.00%

100+

€ 14,24

60.00%

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Type
Geleidestrip Eriflon
Vorm
Strip
Materiaal
ER39
Breedte
10 mm
Groefbreedte
10.2 mm
Dikte
2 mm
Temperatuurgebied
van -40 tot 225 °C