€ 71,42/ meterexcl. btw
€ 86,42incl. btw
Verkocht per: 0,1Min. order: 0,1
16,6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Materiaal | PTFE |
Handelsnaam | Eriflon PTFE |
Dikte | 0.1 mm |
Breedte | 300 mm |
Kleur | Wit |
Zelfklevend | Ja |
Fabricagemethode | Geschild |
Verlijmbaar | Nee |
Lengte | 10000 mm |