Eriks
ERIFLON

ERIFLON Folie Eriflon PTFE Zelfklevend Wit 25x0,07mm 30m

  • ERIKS:10034487
Image 1
Opslaan in lijst

€ 168,28/ stukexcl. btw

€ 203,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Materiaal
PTFE
Handelsnaam
Eriflon PTFE
Dikte
0.07 mm
Breedte
25 mm
Kleur
Wit
Zelfklevend
Ja
Fabricagemethode
Geschild
Verlijmbaar
Nee
Lengte
30000 mm