Eriks
ERIFLON

ERIFLON Folie Eriflon PTFE Zelfklevend Wit 10x0,5mm 30m

  • ERIKS:10034485
Image 1
Opslaan in lijst

€ 146,91/ stukexcl. btw

€ 177,76incl. btw

Verwachte leverdatum - 04/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Materiaal
PTFE
Handelsnaam
Eriflon PTFE
Dikte
0.5 mm
Breedte
10 mm
Kleur
Wit
Zelfklevend
Ja
Fabricagemethode
Geschild
Verlijmbaar
Nee
Lengte
30000 mm