Eriks
ERIFLON

ERIFLON Folie Eriflon PTFE Zelfklevend Wit 100x0,07mm 30m

  • ERIKS:10034489
Image 1
Opslaan in lijst

€ 665,78/ stukexcl. btw

€ 805,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/01/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Materiaal
PTFE
Handelsnaam
Eriflon PTFE
Dikte
0.07 mm
Breedte
100 mm
Kleur
Wit
Zelfklevend
Ja
Fabricagemethode
Geschild
Verlijmbaar
Nee
Lengte
30000 mm