€ 65,45/ meterexcl. btw
€ 79,19incl. btw
Verkocht per: 0,1Min. order: 0,1
7,95 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Materiaal | PTFE |
Handelsnaam | Eriflon PTFE |
Dikte | 0.25 mm |
Breedte | 1200 mm |
Kleur | Wit |
Zelfklevend | Nee |
Fabricagemethode | Geschild |
Verlijmbaar | Ja |
Lengte | 3000 mm |