Eriks
ERIFLON

ERIFLON Folie Eriflon PTFE Glasweefsel 700-3S 1000x0,08mm 30m

  • ERIKS:10034420
Image 1
Dit materiaal bestaat uit een glasweefsel dat geïmpregneerd is met PTFE. Het combineert de sterkte van het glasweefsel met de antikleef eigenschappen van het PTFE. Breedte = 1000mm, afname per m. Andere breedtes: afname per rol van 30m. AS: antistatisch, kleur zwart. S: zelfklevend.
Opslaan in lijst

€ 42,13/ meterexcl. btw

€ 50,98incl. btw

20 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Materiaal
PTFE
Handelsnaam
Eriflon PTFE
Dikte
0.08 mm
Breedte
1000 mm
Kleur
Lichtbruin
Zelfklevend
Ja
Fabricagemethode
Geïmpregneerd
Verlijmbaar
Nee
Lengte
30000 mm