Eriks
ERIFLON

ERIFLON Folie Eriflon PTFE Glasweefsel 508-Z 10x0,08mm 30m

  • ERIKS:10034426
Image 1
Dit materiaal bestaat uit een glasweefsel dat geïmpregneerd is met PTFE. Het combineert de sterkte van het glasweefsel met de antikleef eigenschappen van het PTFE. Breedte = 1000mm, afname per m. Andere breedtes: afname per rol van 30m. AS: antistatisch, kleur zwart. S: zelfklevend.
Opslaan in lijst

€ 47,50/ stukexcl. btw

€ 57,48incl. btw

Verwachte leverdatum - 27/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Materiaal
PTFE
Handelsnaam
Eriflon PTFE
Dikte
0.08 mm
Breedte
10 mm
Kleur
Lichtbruin
Zelfklevend
Ja
Fabricagemethode
Geïmpregneerd
Verlijmbaar
Nee
Lengte
30000 mm