Eriks
ERIFLON

ERIFLON Folie Eriflon PTFE Glasweefsel 115 1000x0,15mm 30m

  • ERIKS:10034463
Image 1
Dit materiaal bestaat uit een glasweefsel dat geïmpregneerd is met PTFE. Het combineert de sterkte van het glasweefsel met de antikleef eigenschappen van het PTFE. Breedte = 1000mm, afname per m. Andere breedtes: afname per rol van 30m. AS: antistatisch, kleur zwart. S: zelfklevend.
Opslaan in lijst

€ 126,70/ meterexcl. btw

€ 153,31incl. btw

Verkocht per: 0,1Min. order: 0,1

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERIFLON
Materiaal
PTFE
Handelsnaam
Eriflon PTFE
Dikte
0.15 mm
Breedte
1000 mm
Kleur
Lichtbruin
Zelfklevend
Nee
Fabricagemethode
Geïmpregneerd
Verlijmbaar
Nee
Lengte
30000 mm