€ 178,30/ meterexcl. btw
€ 215,74incl. btw
Verkocht per: 0,1Min. order: 0,1
40,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Materiaal | PTFE |
Handelsnaam | Eriflon PTFE |
Dikte | 0.13 mm |
Breedte | 1000 mm |
Kleur | Lichtbruin |
Zelfklevend | Ja |
Fabricagemethode | Geïmpregneerd |
Verlijmbaar | Nee |
Lengte | 30000 mm |