€ 103,30/ meterexcl. btw
€ 124,99incl. btw
Verkocht per: 0,1Min. order: 0,1
13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | ERIFLON |
Materiaal | PTFE |
Handelsnaam | Eriflon PTFE |
Dikte | 0.08 mm |
Breedte | 1000 mm |
Kleur | Lichtbruin |
Zelfklevend | Nee |
Fabricagemethode | Geïmpregneerd |
Verlijmbaar | Nee |
Lengte | 30000 mm |