Eriks
ERDI

ERDI Ideaalschaar rechts 230mm

  • ERIKS:23074328
  • Fabrikant:4010220000007
Image 1
Ideal-plaatschaar met hefboomoverbrenging, vlakke schaarkop, rechtssnijdend

Uitvoering: schaarkop van gehard staal, gegoten smeedstaal en compleet veredeld. Snijkanten extra inductief gehard (min. 59 HRC), met microvertanding. De bijzonder vlak ontworpen schaarkop maakt het knippen van zeer korte bochten mogelijk. Toepassing: voor rechte doorlopende- en figuursnedes in plaatstaal tot 1,2 mm en in roestvrij plaatstaal tot 1,0 mm.

Opslaan in lijst

€ 35,97/ stukexcl. btw

€ 43,52incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERDI
Type
Plaat- en blikscharen
Lengte
230 mm