Eriks
ERDI

ERDI Ideaalschaar met hefboomoverbrenging rechts 180mm

  • ERIKS:12526565
  • Fabrikant:4010220031308
Image 1
Ideal-plaatschaar met hefboomoverbrenging en meercomponenten-handgreep, compact, rechtssnijdend

Uitvoering: zeer compact en wendbaar, schaarkop van speciaal roestvrij staal, gegoten smeedstaal, snijkanten extra inductief gehard (min. 61 HRC). Handgrepen met ergonomische kunststof omhulsels, zachte kern en antislipbescherming. Toepassing: voor rechte doorlopende sneden en figuursnedes in koperplaat tot 1,2 mm, verzinkt plaatstaal tot 1,0 mm en in roestvrij plaatstaal tot 0,8 mm.

Opslaan in lijst

€ 22,57/ stukexcl. btw

€ 27,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERDI
Type
Plaat- en blikscharen
Lengte
180 mm