Eriks
ERDI

ERDI Ideaalschaar met hefboomoverbrenging en 2-componentengreep rechts 260mm

  • ERIKS:23074325
  • Fabrikant:4010220030226
Image 1
Ideal-plaatschaar met hefboomoverbrenging en meercomponenten-handgreep, rechtssnijdend

Uitvoering: schaarkop van speciaal roestvrij staal, gegoten smeedstaal, snijkanten extra inductief gehard (min. 61 HRC), 25% minder krachtsinspanning door geoptimaliseerde hefboomverhoudingen en snijkantengeometrie. Handgrepen met ergonomische kunststof omhulsels, zachte kern en antislipbescherming. Toepassing: voor rechte doorlopende sneden en figuursnedes in plaatstaal tot 1,2 mm en in roestvrij plaatstaal tot 1,0 mm.

Opslaan in lijst

€ 55,06/ stukexcl. btw

€ 66,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
ERDI
Type
Plaat- en blikscharen
Lengte
260 mm